Motion
MS-4-23RC
Ensemble de douilles à chocs - système de mesure métrique, impact, 6 pointes de douille PT, 1/2 po taille d’entraînement, style à arbre droit standard, nombre de douilles : 15 PC
N° D’ARTICLE MI03368487
N° MFRMS-4-23RC
Prix326.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ensemble de douilles à chocs - système de mesure métrique, impact, 6 pointes de douille PT, 1/2 po taille d’entraînement, style à arbre droit standard, nombre de douilles : 15 PC
N° D’ARTICLE MI03368487
N° MFRMS-4-23RC

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix326.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    1/2 po
  • Taille maximale
    36 mm
  • Taille min.
    10 mm
  • Longueur totale
    1-1/2 po, 1-3/4 po, 2 po, 2-1/16 po, 2-1/4 po
  • Tailles de douille
    10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 20 mm, 21 mm, 22 mm, 23 mm, 24 mm, 25 mm, 26 mm, 27 mm, 29 mm, 30 mm, 32 mm, 34 mm, 36 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Ouverture lobulaire Supertorque
  • Accessoires inclus
    Rail à pince
  • Système de mesure
    Métrique
  • Nombre de pièces
    23
  • Nombre de douilles
    15 PC
  • Style d’arbre
    Droit standard
  • Pointes de support
    6 PT
  • Type de jeu de douilles
    Impact
  • CUP_NON
    662459918611

Aperçu

Description du fabricant
MS-4-23RC JEU DE VIS À CHOCS STANDARD DE 1/2 PO

Vous pourriez également aimer