Spécifications
Dimensions
- Taille de l’ouverture de la barrière3/4 po
- Largeur ou diamètre de la longe1 po
- Longueur3 pi
- Réglage de la longueurNon réglable
Détails
- Connexion d’ancrageCrochet mousqueton
- Protection contre les arcs électriques ou la chaleurNon coté anti-arcs
- Capacité400 lb
- CouleurVert
- Connexion du faisceauCrochet mousqueton
- MatérielSangle en nylon revêtue de PTFE
- Nombre de jambes1
- Type d’absorption des chocsLonge avec amortisseur de chute de type emballage
- Normes respectéesANSI A10.32