Motion
7006-025
ENSEMBLE DE VERROUILLAGE 25 X 50 7006
N° D’ARTICLE MI03369642
N° MFR7006-025
Prix92.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
ENSEMBLE DE VERROUILLAGE 25 X 50 7006
N° D’ARTICLE MI03369642
N° MFR7006-025
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
Prix92.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre min. de l’alésage
    25 mm
  • Extérieur Diamètre  
    50 mm
  • Longueur totale
    34 mm
  • Poids
    0.3 kg

Détails

  • Description
    DOUILLE SANS CLÉ
  • Pression de surface du moyeu
    97 N/mm
  • Numéro de catalogue du fabricant
    7006-025
  • Types de produits
    Bagues sans clé
  • Force axiale transmissible
    34 kN/lb
  • CUP_NON
    842058105142

Aperçu

Description du fabricant
RFN7006ME X 25MM
  • La conception en deux pièces avec un seul cône a une bride pour positionner le composant sur l’arbre afin de maintenir la position axiale pendant le montage.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif