Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage35 mm
- Diamètre min. de l’alésage35 mm
- Extérieur Diamètre60 mm
- Longueur totale34 mm
- Poids0.39 kg
Détails
- DescriptionDOUILLE SANS CLÉ
- Pression de surface du moyeu118 N/mm
- Numéro de catalogue du fabricant7006-035
- Types de produitsBagues sans clé
- Force axiale transmissible46 kN/lb
- CUP_NON842058105180
Aperçu
- La conception en deux pièces avec un seul cône a une bride pour positionner le composant sur l’arbre afin de maintenir la position axiale pendant le montage.