Motion
9182402
Mastic époxy DTM - 1 gal, couleur gris argent
N° D’ARTICLE MI03369658
N° MFR9182402
Prix117.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Mastic époxy DTM - 1 gal, couleur gris argent
N° D’ARTICLE MI03369658
N° MFR9182402

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix117.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    1 gal (É.-U.)
  • Plage de couverture
    125-225 pi2
  • Taille
    1 gal
  • Contenu en COV
    Moins de 340 g/L

Détails

  • Plage de température d’application
    50 degrés à 100 °F
  • Type de base
    Solvant
  • Couleur
    Gris argenté
  • Famille de couleurs
    Gris
  • Couverture
    125 à 200 pi2/gal
  • Temps de séchage
    6 à 12 h
  • Conditions d’exposition
    Intérieur/extérieur
  • Finition
    Semi-lustré
  • Température d’application maximale
    +60 °F
  • Température d’application minimale
    +40 °F
  • LIEN VERS LA FTSS
  • Type de résine
    Mastic époxy
  • Normes respectées
    MPI n° 98 Certified1
  • Surface
    Acier, métal galvanisé, béton
  • Type de système
    9100
  • CUP_NON
    020066918200

Aperçu

Description du fabricant
9182402 GRIS ARGENT
  • Pour les environnements modérés à difficiles
  • Application directement sur l’acier rouillé solide avec une préparation de surface minimale : peut également être utilisé sur l’acier propre, le métal galvanisé, le béton (y compris les planchers en béton), les surfaces préalablement enduites et légèrement humides
  • Peut être utilisé à l’intérieur ou à l’extérieur
  • Bien que l’exposition à la lumière du soleil et à certaines conditions d’éclairage intérieur provoque la décoloration et le farinage de tous les revêtements de type époxy, ces changements sont de nature esthétique seulement
  • À utiliser avec la base époxy Steel-Tech® (article Mi n° 05417043)
  • Contenant : Contenant d’un gallon

Vous pourriez également aimer