Motion
1-3/8X150 LIVRAISON DE CARBURANT 200

GATES RUBBER CO
1-3/8X150 FUEL DELIVERY 200

1-3/8X150 LIVRAISON DE CARBURANT 200
N° D’ARTICLE MI03370007
N° MFR1-3/8X150 FUEL DELIVERY 200
Prix30.35 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
1-3/8X150 FUEL DELIVERY 200

1-3/8X150 LIVRAISON DE CARBURANT 200
N° D’ARTICLE MI03370007
N° MFR1-3/8X150 FUEL DELIVERY 200
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
Prix30.35 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    150 pi
  • Rayon de courbure minimum
    10.0 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    1.89 po

Détails

  • Couleur du couvercle
    Rouge
  • Matériau du couvercle
    Nitrile carboxylé - Type C4
  • Description
    RECOMMANDÉ POUR : Transfert de mazout et de carburant diesel dans des applications à des températures aussi basses que –40°F (–40°C). Compatible avec les carburants Bio-Diesel jusqu’à B20. Le flexible reste flexible jusqu'à –20°F (–29°C). Pour les services résidentiels et commerciaux robustes où un couvercle résistant à l’abrasion et non marquant est requis.
  • Code d’harmonisation
    4009.31.0000
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Température maximale
    180 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Matériau de renforcement
    Textile synthétique
  • Couleur du tube
    Noir
  • Matériau du tube
    Nitrile - Type C
  • CUP_NON
    770075157502
  • Pression de service
    13.8

Aperçu

Description du fabricant
1 3/8 LIVRAISON DE CARBURANT MAÎTRE 200