Motion
23980 CCK/C08W33

SKF
23980 CCK/C08W33

Roulement à rouleaux sphériques – DI 400 mm, DI 540 mm, largeur 106 mm, 1:12 diamètre conique, CN
N° D’ARTICLE MI03370782
N° MFR23980 CCK/C08W33
Prix37,992.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
23980 CCK/C08W33

Roulement à rouleaux sphériques – DI 400 mm, DI 540 mm, largeur 106 mm, 1:12 diamètre conique, CN
N° D’ARTICLE MI03370782
N° MFR23980 CCK/C08W33
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
Votre prix37,992.44 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    400 mm
  • Rayon du filet
    3.00 mm
  • Extérieur Diamètre  
    540 mm
  • Global Largeur  
    106 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    159.62 lb

Détails

  • ABEC
    ABEC 1
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement
    Aucun
  • Matériau de revêtement
    Aucun
  • Description
    Roulement à rouleaux sphérique, alésage conique, ouvert, cage en acier, C0, C08(ABEC 5)
  • Capacité de charge dynamique
    458161 lbf
  • Revêtement de finition
    Aucun
  • Dégagement interne
    CN
  • Localisation
    Aucun
  • Lubrification
    Aucun
  • Type de trou de lubrification
    Trou et rainure
  • Type de lubrification
    Trou et rainure
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    7316571870366
  • Rpm max.
    1200 tr/min
  • Nombre de lignes
    Double rangée
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +390 °F
  • Type de sonnerie extérieure
    Non fractionné
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Matériau du rouleau
    Acier de roulement
  • Élément roulant
    Sphérique
  • Fente de remplissage de type ligne
    2
  • Série
    239
  • Capacité de charge statique
    876755 lbf
  • CUP_NON
    7316571870366

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU SPHÉRIQUE 23980 CCK/C08W33 BRG
  • Roulement à rouleaux sphérique, alésage conique, ouvert, cage en acier, C0, C08(ABEC 5)