Motion
922756630
Courroie en V BladeRunner® 922756630 - Section B, 0.6800 po de largeur supérieure, 69.875 po de longueur totale, Courroie en V enveloppée de section classique
N° D’ARTICLE MI03374916
N° MFR922756630
Prix58.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Courroie en V BladeRunner® 922756630 - Section B, 0.6800 po de largeur supérieure, 69.875 po de longueur totale, Courroie en V enveloppée de section classique
N° D’ARTICLE MI03374916
N° MFR922756630
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
Prix58.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    38 °
  • Épaisseur de la courroie
    0.42 po
  • Longueur effective
    69.28 po
  • Longueur extérieure
    69.875 po
  • Taille de la section
    B
  • Largeur supérieure
    0.6800 po
  • Poids
    0.75 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Les courroies Gates BladeRunner sont conçues pour correspondre exactement à la composition, à la construction et à l’ajustement des courroies d’origine sur l’équipement de pelouse et de jardin le plus courant. Avec des prix attrayants, une durabilité supérieure et une large gamme d’UGS, vous trouverez des ceintures de pelouse et de jardin de qualité FEO pour les grandes marques, y compris MTD, Murray, AYP, Bobcat, Homelite, Simplicity, Snapper, Toro et Exmark.
  • Catégorie de ceinture
    Ceinture en V enveloppée classique
  • Type de courroie
    Ceinture en V
  • Construction
    Emballé
  • Type d’équipement
    Équipement pour pelouse et jardin, équipement électrique extérieur
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    9227-56630
  • Matériel
    Aramide
  • Nombre de torons
    1
  • Circonférence extérieure
    69.34 po
  • Brochure du produit
  • Matériau du cordon de renforcement
    Aramide
  • Série
    Chemin de lame

Aperçu

Description du fabricant
CEINTURE BR 6630
  • La construction du cordon en aramide est utilisée dans de nombreux cas, ce qui prolonge la durée de vie lors des chocs fréquents et de service
  • Conçu pour résister au démarrage et à l’arrêt rigoureux de l’équipement de pelouse et de jardin
  • Satisfait ou dépasse la performance de chaque application spécifique
  • L’ajustement et la construction FEO exacts offrent plus de valeur et une durée de vie plus longue
  • Réduit les temps d’arrêt coûteux et la main-d’œuvre associée au remplacement d’une courroie
  • Fonctionnement en douceur lors de charges de choc fréquentes et sévères
  • Performance supérieure à celle des courroies à puissance fractionnée pour les applications recommandées