Motion
GFR10T
Extrémité de tige droite filetée femelle - Qualité : Commerciale, diamètre de l’alésage : 0.6250 po, taille du filetage de la tige : 5/8-18, sans entretien/autolubrifiante
N° D’ARTICLE MI03374961
N° MFRGFR10T
Prix67.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Extrémité de tige droite filetée femelle - Qualité : Commerciale, diamètre de l’alésage : 0.6250 po, taille du filetage de la tige : 5/8-18, sans entretien/autolubrifiante
N° D’ARTICLE MI03374961
N° MFRGFR10T
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
Prix67.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    1.1250 po
  • Largeur de la bille
    0.7500 po
  • Alésage Diamètre  
    0.6250 po
  • Diamètre de la tête
    1.5000 po
  • Largeur de la tête
    0.4840 po
  • Angle de désalignement
    26 °
  • Taille du filetage de la tige
    5/8-18
  • Taille du filetage
    5/8-18
  • Poids
    0.43 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier inoxydable 440C
  • Grade
    Commercial
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable série 300
  • Lubrification
    Auto-lubrification
  • Type de lubrification
    Auto-lubrification
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Capacité de charge statique radiale
    8200 lbf
  • Type d’extrémité de tige
    Femme
  • Série
    GF-T
  • Normes respectées
    SAEJ1120
  • Style
    2-Piece
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Type de fil
    UNF-2B
  • CUP_NON
    806990002891

Aperçu

Description du fabricant
GFR10T BOUT DE TIGE
  • Bille et corps en acier inoxydable, doublés PTFE