Motion
KMK 6

SKF
KMK 6

Contre-écrou de palier série KMK - Filetage M30x1.5 mm, diamètre extérieur 45 mm, diamètre extérieur 41 mm, largeur 9 mm, acier
N° D’ARTICLE MI03374996
N° MFRKMK 6
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
KMK 6

Contre-écrou de palier série KMK - Filetage M30x1.5 mm, diamètre extérieur 45 mm, diamètre extérieur 41 mm, largeur 9 mm, acier
N° D’ARTICLE MI03374996
N° MFRKMK 6

Disponibilité :
Stock limité
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Visage Diamètre  
    41 mm
  • Extérieur Diamètre  
    45 mm
  • Largeur totale
    9 mm
  • Filetage Taille  
    M30x1.5 mm
  • Poids
    0.13 lb

Détails

  • Type de roulement
    Contre-écrous de roulement
  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Contre-écrous de roulement
  • Série
    KMK
  • CUP_NON
    7316577711137

Aperçu

Description du fabricant
ÉCROU AUTOBLOQUANT KMK 6