Motion
4282969
Jauge hydraulique - 600 psi, diamètre de face de 2-1/2 po, montage inférieur arrière (LBM), remplie de glycérine
N° D’ARTICLE MI03375158
N° MFR4282969
Prix127.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Jauge hydraulique - 600 psi, diamètre de face de 2-1/2 po, montage inférieur arrière (LBM), remplie de glycérine
N° D’ARTICLE MI03375158
N° MFR4282969
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
Prix127.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la face
    2-1/2 po
  • Profondeur globale
    57.3 mm

Détails

  • Remplissage de caisse
    Glycérine
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Sexe de la connexion
    Homme
  • Plage de pression de la jauge
    600 psi
  • Type de jauge
    Processus
  • Matériau de la lentille
    Verre de sécurité
  • Température de fonctionnement maximale
    +140 °F
  • Type de montage
    Support arrière inférieur (LBM)
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Raccord fileté
    1/4 NPT

Aperçu

Description du fabricant
233.55 2.5 600PSI 1/4 LBM FF R