Motion
FHSFBT205-16G
Support de bride - Alésage de 1 po, montage à bride 2-Bolt, verrouillage de vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint de contact à double lèvre
N° D’ARTICLE MI03375470
N° MFRFHSFBT205-16G
Prix110.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Support de bride - Alésage de 1 po, montage à bride 2-Bolt, verrouillage de vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint de contact à double lèvre
N° D’ARTICLE MI03375470
N° MFRFHSFBT205-16G
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
Votre prix110.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    1.0000 po
  • Alésage Diamètre  
    1 po
  • Global Hauteur  
    1.6100 po
  • Longueur totale Diamètre  
    4.4150 po
  • Largeur totale
    2.7050 po

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Numéro CUP du fabricant
    8865590098750
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Roulement de rechange
    FHS205-16G
  • Type de joint
    Double contact pour les lèvres
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    1200106976301

Aperçu

Description du fabricant
FSGFBT205-16 UNITÉ MONTÉE