Motion
TWN12-ABB
Bloc d’oreiller d’arbre rond de guide linéaire en acier de précision - 0.75 po de diamètre d’arbre
N° D’ARTICLE MI03375492
N° MFRTWN12-ABB
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bloc d’oreiller d’arbre rond de guide linéaire en acier de précision - 0.75 po de diamètre d’arbre
N° D’ARTICLE MI03375492
N° MFRTWN12-ABB
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    1.75 po
  • Diamètre de l’arbre
    0.75 po

Détails

  • Capacité de charge dynamique
    1200 lbf
  • Catalogue du fabricant
  • Norme de mesure
    Pouces
  • Plage de température de fonctionnement
    185 °F
  • Type de bloc d’oreiller
    Bloc d’oreiller
  • Spécifications techniques

Aperçu

Description du fabricant
TWN12-ABB SIL EN ACIER NOIR

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté