Motion
05330W
RA20 W/5 pi LEVAGE 1 TONNE
N° D’ARTICLE MI03376416
N° MFR05330W
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
RA20 W/5 pi LEVAGE 1 TONNE
N° D’ARTICLE MI03376416
N° MFR05330W

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la poignée
    20-1/2 po
  • Dégagement à la tête
    12-1/2 po
  • Tirer pour soulever la pleine charge
    79 lb
  • Élévateur standard
    5 pi

Détails

  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Type de palan à levier
    Chaîne
  • Série
    AR
  • Capacité de poids
    1 tonne

Aperçu

Description du fabricant
05330W,RA20 LEVIER DE LEVAGE À CHAÎNE 1TON 5FT L
  • Unité et poignée en alliage d’aluminium ductile haute résistance pour la résistance à la corrosion et la portabilité
  • Le mécanisme d’enchaînement libre permet un enchaînement et un positionnement rapides et faciles d’une seule main de la chaîne lâche, ne libère pas accidentellement la chaîne sous charge
  • Le palan peut être soulevé, tiré ou coincé
  • Élévateur standard de 5 pi (autres élévateurs disponibles)
  • Peut être utilisé d’un côté ou de l’autre et fonctionnera dans n’importe quelle position avec une efficacité égale
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon