Spécifications
Dimensions
- Taille de l’ouverture du crochet1-3/16 po
- Dimensions du boîtier11-5/8 x 23-3/8 x 8 po / 253 x 254 mm
- Hauteur du boîtier19.1300 po
- Longueur du boîtier23-3/8 po
- Largeur du boîtier11-5/8 po
- Hauteur de levage10 pi
- Dégagement minimal à la tête du palan16-7/8 po
- Poids106.00 lb
Détails
- Revêtement de finition de carrosserieÉmail blanc
- Matériau du corpsAluminium
- Capacité1/4 tonnes
- Matériau de la chaîneAcier
- ECCNEAR99
- Cote de service du palanH4
- Puissance1/4 hp
- Numéro CUP du fabricant698303214271
- Vitesse de levage maximale16 (simple) fp/min, 5.3 (deux) fp/min
- Phase du moteur1 ph
- Type de montageCrochet, cosse
- Nombre de vitesses2
- Reeving1
- SérieEC
- Tension d’alimentation115/230 V
- CUP_NON698303214271
- Tension24 V
- Capacité de poids1/4 tonnes