Spécifications
Dimensions
- Longueur de la base1.94 po
- Largeur de la base2.12 po
- Longueur du bras de la pince5 po
- Hauteur sous la barre1.86 po
- Hauteur totale3.39 po
- Longueur totale5.77 po
- Poids1-1/2 lb
Détails
- Type de barreForme en U
- Matériau de baseAcier inoxydable
- Style de pinceTirer le loquet d’action
- Type de pinceLoquet à tirette standard
- Style de poignéeLevier droit
- Capacité de conservation maximale2000 lb
- Type de basculeVerrouillage