Motion
MANCHES DROITES 701-01160-088

REXNORD INC
701-01160-088 STRAIGHT SLEEVE

Pose et moulage Duralon®, simple, diamètre de 254 mm, longueur de 2.7500 po, matériau Duralon
N° D’ARTICLE MI03383286
N° MFR701-01160-088 STRAIGHT SLEEVE
Prix6,720.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
701-01160-088 STRAIGHT SLEEVE

Pose et moulage Duralon®, simple, diamètre de 254 mm, longueur de 2.7500 po, matériau Duralon
N° D’ARTICLE MI03383286
N° MFR701-01160-088 STRAIGHT SLEEVE

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix6,720.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    254 mm
  • Diamètre extérieur
    10.5000 po
  • Longueur totale
    2.7500 po
  • Poids
    1.52 lb

Détails

  • Matériau de support
    Fibre de verre époxy
  • Matériau du roulement
    Duralon
  • Matériau de la bague
    Duralon
  • Type de douille
    Manche unie
  • Revêtement de finition
    PTFE
  • Type de rainure
    Intérieur simple
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    793699566246
  • Spécification du matériel
    Duralon
  • Type de produit
    Pose et moulage de roulements simples
  • Série
    701
  • CUP_NON
    793699566246

Aperçu

Description du fabricant
MANCHES DROITES 701-01160-088