Motion
3840P
Moteur pneumatique multivoies série 3800 - 1.35 hp, vitesse libre 440 tr/min, 44.0 pi3/min
N° D’ARTICLE MI03386027
N° MFR3840P
Prix6,009.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur pneumatique multivoies série 3800 - 1.35 hp, vitesse libre 440 tr/min, 44.0 pi3/min
N° D’ARTICLE MI03386027
N° MFR3840P
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
Prix6,009.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    8.69 po
  • Largeur totale
    3.63 po
  • Couple de calage
    53.5 po
  • Couple de démarrage
    40 po

Détails

  • Consommation d'air
    44.0 pcm
  • Vitesse libre
    440 tr/min
  • Puissance maximale
    1.35 hp
  • Type de moteur
    Moteur pneumatique
  • Rotation
    Réversible
  • Vitesse au couple maximal
    220 tr/min

Aperçu

Description du fabricant
3840P ROTATEUR
  • Ne brûle pas : peut être bloqué ou surchargé pendant de longues périodes sans dommage
  • L’absence d’accumulation de chaleur ou d’étincelles rend les moteurs pneumatiques idéaux pour une utilisation dans des applications inflammables ou explosives
  • La vanne à quatre voies permet une inversion instantanée du moteur en tournant une vanne
  • Le moteur pneumatique en marche augmente l’air, permettant aux moteurs de fonctionner à des températures allant jusqu’à 150°F et à certains moteurs allant jusqu’à 300°F avec de la graisse, du lubrifiant et des joints spéciaux
  • Puissance maximale en taille minimale
  • Utilise une large gamme de vitesses en utilisant une vanne simple sur votre conduite d’alimentation en air
  • Le démarrage à coussin d’air réduit le stress sur votre équipement
  • Montage frontal standard à six trous
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon