Motion
SK 2 1/4 5/8K
Bague à débranchement rapide - Bague SK, 2.2500 po de diamètre, 3.8750 po de diamètre extérieur en flg, 1.1250 po LTB, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI03386042
N° MFRSK 2 1/4 5/8K
Prix70.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague à débranchement rapide - Bague SK, 2.2500 po de diamètre, 3.8750 po de diamètre extérieur en flg, 1.1250 po LTB, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI03386042
N° MFRSK 2 1/4 5/8K
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
Votre prix70.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du baril
    2.812 po
  • Longueur du baril
    1-3/8 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    3-5/16 po
  • Alésage Diamètre  
    2.2500 po
  • Taille de la bague
    SK
  • Bride extérieure Diamètre  
    3.8750 po
  • Bride Épaisseur  
    0.5625 po
  • Taille de la rainure de clavette
    5/8 x 1/8 po / 253 x 254 mm
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.1250 po
  • Longueur de vis
    2 po
  • Taille du filetage
    5/16-18 po
  • Poids
    1.88 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Catalogue du fabricant
  • Matériel
    Fonte
  • Type de montage
    Inverser
  • Nombre de trous de boulons
    3
  • Brochure du produit
  • Couple de serrage des vis
    180 po
  • CUP_NON
    697950147871

Aperçu

Description du fabricant
SK 2 1/4 5/8K DOUILLE QD
  • Martin® offre une large sélection de bagues QD entièrement en acier et de série
  • Convient à une vaste gamme d’applications