Spécifications
Dimensions
- Longueur totale198 po
- Largeur de nervure0.1850 po
- Largeur supérieure2-1/4 po
Détails
- Type de courroieCeinture en V à côtes multiples
- Type de constructionV côtelé
- Numéro de catalogue du fabricant1980L12
- MatérielPolybutadiène
- Nombre de côtes12
- Nombre de sections12
- Type de produitCeintures Micro-V industrielles
- Matériau du cordon de renforcementPolyester
- SectionL
- Normes respectéesARPM, IP-26, ISO 10095
- CUP_NON746041366162
Aperçu
- Haute flexibilité - Fonctionne sur des poulies de petit diamètre, rapports de vitesse jusqu’à 60:1
- Construction à nervures multiples - Élimine le roulement, une courroie par entraînement, réduit le bruit et les vibrations
- Cordon de traction en polyester - Grande capacité de puissance, faible élasticité
- Dos renforcé de fibres - Raideur latérale
- Profils multiples - Vaste gamme de puissances - conception pouvant atteindre 800 HP