Motion
AVL4000-N04-5DZM

SMC CORP OF AMERICA
AVL4000-N04-5DZM

AVL4000-N04-5DZM
N° D’ARTICLE MI03388473
N° MFRAVL4000-N04-5DZM
Prix266.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
AVL4000-N04-5DZM

AVL4000-N04-5DZM
N° D’ARTICLE MI03388473
N° MFRAVL4000-N04-5DZM

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix266.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    98 mm
  • Longueur totale
    167 mm
  • Largeur totale
    52 mm

Détails

  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    61 (1 (P) à 2 (A)) mm2, 76 (2 (A) à 3 (R)) mm2
  • Direction du débit
    De gauche à droite
  • Jauge incluse
    Aucun
  • Type de remplacement manuel
    Type de poussée non verrouillable (affleurant)
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.2 à +1 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    0 à +60 °C
  • Pression d’épreuve
    +1.5 MPa
  • Fluct de tension admissible du solénoïde
    -15 à +10  %
  • Entrée électrique du solénoïde
    Borne DIN
  • Consommation d'énergie du solénoïde
    1.8 W
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.
  • Normes respectées
    OSHA
  • Suppression des surtensions incluse
    Détecteur de surtension avec lumière

Aperçu

Description du fabricant
AVL4000-N04-5DZM VANNE
  • Vanne à démarrage progressif avec fonction de verrouillage
  • Connectivité modulaire avec composants FRL
  • Options d’entrée électrique : connecteur DIN, connecteur M12
  • La LVA est un dispositif d’isolation de l’énergie, il ne s’agit pas d’un dispositif d’arrêt d’urgence

Les clients ont également acheté