Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre56C
- Dimension C de la longueur totale9.91 po
- Facteur de service1.00
- Diamètre de l’arbre0.6250 po
- Poids22 lb
Détails
- Dessin 2D
- Plage de température ambiante40 °C
- DemandesMachines de lotage, convoyeurs, machines-outils, machines d’emballage, équipement d’impression
- Mot-clé de description0.50 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type de boîtierTENV (entièrement fermé, non ventilé)
- Matériau du cadreAcier laminé
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge1.8/0.90 A
- Efficacité de la pleine charge74 %
- Classe d’isolationH
- Cote IP43
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantY374
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant722856024312
- Catégorie de moteurMoteur de service de l’onduleur
- Puissance du moteur1/2 hp
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur4
- Tension d’alimentation du moteur230/460 V
- Type de montageRonde
- Classe de conception NEMAINV
- Manuel d’utilisation
- Type de produitMoteurs de service vectoriels de l’onduleur
- Normes respectéesCE, CSA
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Spécifications techniquesMoteur à vitesse variable 0.50 HP, phase 3 , 1800 tr/min, 230/460 V, cadre 56C , TENV
- Protection thermiqueNon
- Type de roulementBalle
- CUP_NON722856024312
- Schéma de câblage
Aperçu
- Conçu pour remplacer les moteurs PMDC (lorsqu’utilisés avec un variateur de fréquence) Puissance constante à deux vitesses de base (tr/min) Isolation de classe H avec fil d’aimant CR200 Boîtier de conduit monté sur le dessus, comme on le trouve sur les moteurs PMDC Élimine l’entretien de la brosse et du commutateur Carte de raccordement « Quick Connect »