Motion
66253042317

NORTON ABRASIVES
66253042317

Banc ou meule sur socle Gemini Alundum - Qualité : fin, grain Numéro : 100, 120, Diamètre de la meule : 8 po
N° D’ARTICLE MI03389216
N° MFR66253042317
Prix61.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66253042317

Banc ou meule sur socle Gemini Alundum - Qualité : fin, grain Numéro : 100, 120, Diamètre de la meule : 8 po
N° D’ARTICLE MI03389216
N° MFR66253042317

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix61.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou central
    1 po
  • Diamètre de la roue
    8 po
  • Épaisseur de la roue
    3/4 po

Détails

  • Grade
    Fine
  • Numéro de grain
    100, 120
  • Comprend
    Bague d'arbre 7/8 po
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    3600 tr/min
  • Quantité du colis
    1
  • CUP_NON
    66253042317

Aperçu

Description du fabricant
BANC FIN 66253042317 8 X 3/4 X 1

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif