Motion
TSD300X100
TSD300X100 Tiger. - SD TSD. série 3 po Tuyau d’aspiration et de refoulement renforcé de tissu EPDM de diamètre intérieur et de longueur standard de 100 pi
N° D’ARTICLE MI03389218
N° MFRTSD300X100
Prix16.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
TSD300X100 Tiger. - SD TSD. série 3 po Tuyau d’aspiration et de refoulement renforcé de tissu EPDM de diamètre intérieur et de longueur standard de 100 pi
N° D’ARTICLE MI03389218
N° MFRTSD300X100
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
Prix16.06 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    Fabriqué aux États-Unis
  • Couleur
    Noir
  • Type de tuyau
    Engrais liquides agricoles
  • Numéro CUP du fabricant
    822353120378
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Kuriyama
  • Types de produits
    Tuyau d’aspiration et de refoulement renforcé de tissu SD TSD™ série EPDM
  • Applications typiques
    Engrais liquides agricoles, systèmes Agri-mousse, manipulation de fumier liquide, pompes, location et déshydratation de construction, pompes, déchets, manipulation des fosses septiques et des eaux usées, aspiration et décharge, aspiration d’eau - usage intensif
  • CUP_NON
    822353120378
  • Pression de service
    90 psi

Aperçu

Description du fabricant
TIGER SD TSD300 3 PO
  • Composés de caoutchouc de qualité supérieure - Tigerflex s’appuie uniquement sur les meilleurs composés EPDM disponibles, qui offrent la combinaison idéale de légèreté, de flexibilité, de durabilité et de résistance chimique. Renforcement du tissu – Conçu avec une gaine en fil de polyester haute résistance à la traction pour les applications d’aspiration et de décharge de pression plus élevée. Matériaux « Cold-Flex » - Le tuyau reste flexible à des températures inférieures à zéro. Hélice à glissière facile - La conception rigide de l'hélice protège le tuyau contre l'usure du couvercle et permet au tuyau de glisser facilement sur les surfaces rugueuses et autour des coins. Facile à manipuler. Couvercle externe en spirale - Offre une flexibilité accrue du tuyau.

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif