Motion
CRBH7013AUUT1
Roulement à rouleaux croisé à rigidité élevée – Dégagement interne T1 , diamètre de l’alésage 70 mm, diamètre extérieur 100 mm, largeur totale 13 mm
N° D’ARTICLE MI03389285
N° MFRCRBH7013AUUT1
Prix679.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux croisé à rigidité élevée – Dégagement interne T1 , diamètre de l’alésage 70 mm, diamètre extérieur 100 mm, largeur totale 13 mm
N° D’ARTICLE MI03389285
N° MFRCRBH7013AUUT1
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
Votre prix679.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    70 mm
  • Diamètre extérieur
    100 mm
  • Largeur totale
    13 mm
  • Cote de précision
    JIS, classe 0
  • Poids
    0.84 lb

Détails

  • Type de fermeture
    Scellé
  • Dégagement interne
    T1
  • Numéro CUP du fabricant
    4549557020124
  • Plage de température de fonctionnement
    - 20 °C à + 110 °C
  • Type de produit
    Roulements de rouleaux croisés
  • Capacité de charge dynamique radiale
    20100 N
  • Capacité de charge statique radiale
    27700 N
  • Série
    CRBH
  • CUP_NON
    4549557020124

Aperçu

Description du fabricant
CRBH7013AUUT1
  • Construction monopièce solide pour une grande précision
  • Conception inséparable combinant un anneau intérieur et extérieur en une seule structure pour une grande rigidité
  • La rotation en douceur est assurée par des séparateurs incorporés entre les rouleaux cylindriques, ce qui les rend adaptés aux vitesses de rotation élevées
  • Type scellé à deux côtés avec dégagement T1 , précision classe 0

Vous pourriez également aimer