Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre25 mm
- Diamètre intérieur25 mm
- Diamètre intérieur25 mm
- Classe ISO1901-01-10 10:35:00
- Longueur totale nominale45 mm
- Diamètre extérieur30 mm
- Extérieur Diamètre30 mm
- Global Longueur45 mm
- Largeur totale30 mm
- Poids0.1414 lb
Détails
- Matériau du roulementMétal en poudre
- MarqueISOSTATIQUE
- DescriptionRoulement à manchon en bronze Pwdr Mtl AM-2530-45 25 X 30 X 45mm
- Classe de fret77.5
- Groupe et classeManche unie
- Tolérance du diamètre intérieur+0,005 à +0,03 mm
- Tolérance de longueur±.19
- Charge à vitesse élevée50000
- Numéro de catalogue du fabricantAM253045
- Numéro CUP du fabricant00846802062132
- MatérielBronze métallique en poudre
- Spécification du matérielSAE 841
- Valeur V max.1200
- Norme de mesureMétrique
- Plage de température de fonctionnement+10°F à 220 °F
- Tolérance du diamètre extérieur+0,04 à +0,07 mm
- Type de produitManchon uni et roulements à bride
- Types de produitsRoulement uni et manchon
- Conformité RoHsY
- Normes respectéesConforme à DFARS, REACH, RoHS
- Type de roulementRonde
- CUP_NON00846802062132