Spécifications
Dimensions
- Largeur totale de la chaîne10.017 po
- Largeur intérieure1.000 po
- Hauteur de la plaque de liaison1.663 po
- Épaisseur de la plaque de liaison0.220 po
- Longueur totale10 pi
- Diamètre de la broche0.500 po
- Longueur de la goupille10.017 po
- Diamètre du rouleau1.000 po
- Résistance à la traction287250 lb
- Pas transversal1.924 po
- Poids25.797 lb
Details
- Construction de la chaîneGonflé
- Numéro de chaîne et pas140 / 1-3/4 po
- Revêtement de finitionLubrifié à chaud
- Numéro de catalogue du fabricant15953
- MatérielAcier au carbone
- Spécification du matérielTraité à la chaleur
- Norme de mesureImpériale
- Nombre de liens68
- Nombre de torons entre5
- Plage de température de fonctionnement0 à 350 °F
- Type de produitChaîne à rouleaux
- SérieStandard
- Normes respectées7F
- CUP_NON642051159537
Aperçu
Description du fabricant
140-5C BOBINE DE 010 PI EN BOÎTE
- Prix par pied
- Longueur totale 10 pi