Motion
140-6 COT CONN LINK A.P.I.

TIMKEN DRIVES LLC
140-6 COT CONN LINK A.P.I.

Maillon de connexion - pas : 140 / 1-3/4 po, cranté, matériau en acier au carbone, finition de revêtement antirouille
N° D’ARTICLE MI03392552
N° MFR140-6 COT CONN LINK A.P.I.
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN DRIVES LLC
140-6 COT CONN LINK A.P.I.

Maillon de connexion - pas : 140 / 1-3/4 po, cranté, matériau en acier au carbone, finition de revêtement antirouille
N° D’ARTICLE MI03392552
N° MFR140-6 COT CONN LINK A.P.I.
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    11.941 po
  • Taille et pas de la chaîne
    140 / 1-3/4 po
  • Largeur intérieure
    1.000 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    1.663 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.220 po
  • Diamètre de la broche
    0.500 po
  • Longueur de la goupille
    11.941 po
  • Diamètre du rouleau
    1.000 po
  • Pas transversal
    1.924 po

Details

  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Numéro de chaîne et pas
    140 / 1-3/4 po
  • Revêtement de finition
    Revêtement antirouille
  • Type de lien
    Lien de connexion
  • Numéro de catalogue du fabricant
    16102
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Spécification du matériel
    Traité à la chaleur
  • Nombre de torons entre
    6
  • Plage de température de fonctionnement
    0 à 350 oF
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Série
    API
  • Normes respectées
    7F
  • CUP_NON
    642051161028

Aperçu

Description du fabricant
140-6 CO-LIEN À CLAVETTE A.P.I.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté