Motion
140-6 COT CHAÎNE À ROULEAU

TIMKEN DRIVES LLC
140-6 COT ROLLER CHAIN

Roller Chain - Standard Series, 140 / 1-3/4 in Pitch, Cottered, 6 Strand, Carbon Steel Material, 10 ft Length
N° D’ARTICLE MI03392553
N° MFR140-6 COT ROLLER CHAIN
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN DRIVES LLC
140-6 COT ROLLER CHAIN

Roller Chain - Standard Series, 140 / 1-3/4 in Pitch, Cottered, 6 Strand, Carbon Steel Material, 10 ft Length
N° D’ARTICLE MI03392553
N° MFR140-6 COT ROLLER CHAIN
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    11.941 po
  • Largeur intérieure
    1.000 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    1.663 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.220 po
  • Longueur totale
    10 pi
  • Diamètre de la broche
    0.500 po
  • Longueur de la goupille
    11.941 po
  • Diamètre du rouleau
    1.000 po
  • Résistance à la traction
    344700 lb
  • Pas transversal
    1.924 po
  • Poids
    30.930 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Numéro de chaîne et pas
    140 / 1-3/4 po
  • Revêtement de finition
    Lubrifié à chaud
  • Numéro de catalogue du fabricant
    15959
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Spécification du matériel
    Traité à la chaleur
  • Norme de mesure
    Impériale
  • Nombre de liens
    68
  • Nombre de torons entre
    6
  • Plage de température de fonctionnement
    0 à 350 °F
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Série
    Standard
  • Normes respectées
    7F
  • CUP_NON
    642051159599

Aperçu

Description du fabricant
140-6C BOBINE DE 010 PI EN BOÎTE
  • Prix par pied
  • Longueur totale 10 pi