Motion
CHAÎNE À ROULEAU 140HZ-6 COT

TIMKEN DRIVES LLC
140HZ-6 COT ROLLER CHAIN

Chaîne à rouleaux – série lourde, pas de 140 / 1-3/4 po, fendue, 6 fils, matériau en acier au carbone, longueur de 10 pi
N° D’ARTICLE MI03392569
N° MFR140HZ-6 COT ROLLER CHAIN
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN DRIVES LLC
140HZ-6 COT ROLLER CHAIN

Chaîne à rouleaux – série lourde, pas de 140 / 1-3/4 po, fendue, 6 fils, matériau en acier au carbone, longueur de 10 pi
N° D’ARTICLE MI03392569
N° MFR140HZ-6 COT ROLLER CHAIN
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    12.718 po
  • Largeur intérieure
    1.000 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    1.663 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.250 po
  • Longueur totale
    10 pi
  • Diamètre de la broche
    0.500 po
  • Longueur de la goupille
    12.718 po
  • Diamètre du rouleau
    1.000 po
  • Résistance à la traction
    344700 lb
  • Pas transversal
    2.055 po
  • Poids
    34.082 lb

Details

  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Numéro de chaîne et pas
    140 / 1-3/4 po
  • Revêtement de finition
    Lubrifié à chaud
  • Numéro de catalogue du fabricant
    15972
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Spécification du matériel
    Traité à la chaleur
  • Norme de mesure
    Impériale
  • Nombre de liens
    68
  • Nombre de torons entre
    6
  • Plage de température de fonctionnement
    0 à 350 °F
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Série
    Épais
  • Normes respectées
    7F
  • CUP_NON
    642051159728

Aperçu

Description du fabricant
140HZ-6C BOBINE DE 010 PI EN BOÎTE
  • Prix par pied
  • Longueur totale 10 pi

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté