Motion
HMK1520

NTN
HMK1520

Roulement à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné - Extrémités ouvertes, diamètre de 15 mm, diamètre extérieur de 22 mm, largeur de 20 mm
N° D’ARTICLE MI03394018
N° MFRHMK1520
Prix20.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
HMK1520

Roulement à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné - Extrémités ouvertes, diamètre de 15 mm, diamètre extérieur de 22 mm, largeur de 20 mm
N° D’ARTICLE MI03394018
N° MFRHMK1520
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
Votre prix20.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.5906 po
  • Extérieur Diamètre  
    0.8661 po
  • Global Largeur  
    0.7874 po
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    0.049 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Type de coupelle dessinée
    Extrémités ouvertes
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles HMK1520 Drawn Cup présente un diamètre d’alésage de 0.5906 po, un type de fermeture ouverte avec une conception de coupelle à bouts ouverts dessinés, un diamètre extérieur de 0.8661 po, une largeur globale de 0.7874 po et un poids de 0.049 lb, ce qui le rend bien adapté aux entraînements par engrenages industriels.
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359073546
  • Rpm max.
    16000 tr/min
  • Nombre de lignes
    Un
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
  • Série
    HMK
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux à aiguilles
  • CUP_NON
    4547359073546

Aperçu

Description du fabricant
HMK1520 ROULEAU À AIGUILLES BRG