Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Longueur totale du cadre4.70 po
- Taille du cadreS56C
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Longueur totale14.82 po
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre0.625 po
- Longueur de l’extension de l’arbre1.94 po
- Poids40.00 lb
Détails
- Dessin 2D
- Courant pleine charge de l’armature10 A
- Régime de base1750 tr/min
- Certification (CE)N
- Approbation CSAY
- Courant10.0 A
- URL de la source de données
- Tension d’armature c.c.90 V
- Type de condition de serviceService continu
- Cote d’efficacité83.7 %
- Type de boîtierVentilateur entièrement fermé refroidi
- Instructions d’installation
- Classe d’isolationF
- Numéro de catalogue du fabricantZ612
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant722856025906
- Température ambiante maximale40
- Vitesse maximale1750 tr/min
- Famille de moteursAimant permanent
- Puissance du moteur1 hp
- Type de moteurBrossé
- Type de montageBride face en C/base rigide
- Nombre de vitesses1
- Protecteur de surchargeNon
- Puissance nominale1 HP/0.75 kW
- RotationExtrémité principale dans le sens antihoraire
- Normes respectéesCSA, UL
- Approbations ULReconnu
- CUP_NON722856025906
- Tension90 V
- Schéma de câblage
Aperçu
- Accès facile à la brosse grâce à un support de brosse unique Brosses surdimensionnées pour une durée de vie très longue Caractéristiques de vitesse/couple linéaires sur toute la plage de vitesse Couple de démarrage élevé, capacité de courant de crête élevée Utilisable sur les entraînements à vitesse réglable c.c. de type PWM à puissance nominale plus élevée