Motion
NU 2216 ECJ

SKF
NU 2216 ECJ

Roulements à rouleaux cylindriques, rangée unique
N° D’ARTICLE MI03394174
N° MFRNU 2216 ECJ
Prix751.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
NU 2216 ECJ

Roulements à rouleaux cylindriques, rangée unique
N° D’ARTICLE MI03394174
N° MFRNU 2216 ECJ
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
Prix751.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    80 mm
  • Rayon du filet
    2 mm
  • Extérieur Diamètre  
    140 mm
  • Global Largeur  
    33 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    4.46 lb

Détails

  • ABEC
    ABEC 1
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Aucun
  • Brides
    (2) Anneau extérieur
  • Dégagement interne
    C0
  • Localisation
    Aucun
  • Type de lubrification
    Non lubrifié
  • Numéro CUP du fabricant
    7316577035028
  • Élément matériel
    Acier de roulement
  • Rpm max.
    5600 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +300 °F
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • Séparation des anneaux
    Ensemble de commande de service séparable I/R
  • Série
    22
  • CUP_NON
    7316577035028

Aperçu

Description du fabricant
NU 2216 ECJ