Motion
HK2020-2RS-AS1

INA (SCHAEFFLER)
HK2020-2RS-AS1

Roulement à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné - Extrémités ouvertes, diamètre de 20 mm, diamètre extérieur de 26 mm, largeur de 20 mm, scellé
N° D’ARTICLE MI03394322
N° MFRHK2020-2RS-AS1
Prix39.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INA (SCHAEFFLER)
HK2020-2RS-AS1

Roulement à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné - Extrémités ouvertes, diamètre de 20 mm, diamètre extérieur de 26 mm, largeur de 20 mm, scellé
N° D’ARTICLE MI03394322
N° MFRHK2020-2RS-AS1
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
Prix39.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    20 mm
  • Extérieur Diamètre  
    26 mm
  • Global Largeur  
    20 mm
  • Poids
    0.06 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Anneau intérieur compatible
    IR17X20X20-XL, LR17X20X20.5
  • Type de coupelle dessinée
    Extrémités ouvertes
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles HK2020-2RS-AS1 Drawn Cup présente un diamètre d’alésage de 20 mm, un type de fermeture étanche avec une conception de coupelle à bouts ouverts dessinés, un diamètre extérieur de 26 mm, une largeur globale de 20 mm et un poids de 0.06 lb, ce qui le rend adapté aux machines fonctionnant dans des environnements contaminés.
  • Page de produit du fabricant
  • Rpm max.
    7600 tr/min
  • Nombre de lignes
    Un
  • Plage de température de fonctionnement
    -4 à 212 °F
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
  • Type de rouleau
    Rouleau à aiguilles
  • Série
    HK
  • Normes respectées
    DIN 618-2
  • Type de roulement
    Roulement à roulement à aiguille pour godet tiré à bout ouvert
  • CUP_NON
    4047643186414

Aperçu

Description du fabricant
HK2020-2RS-AS1-L271