Motion
SC0494Z

NTN
SC0494Z

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 0.7515 po, DI 1.7500 po, largeur 0.5000 po, blindé unique, sans anneau d’arrêt, dégagement interne CN
N° D’ARTICLE MI03394368
N° MFRSC0494Z
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
SC0494Z

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 0.7515 po, DI 1.7500 po, largeur 0.5000 po, blindé unique, sans anneau d’arrêt, dégagement interne CN
N° D’ARTICLE MI03394368
N° MFRSC0494Z
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.7515 po
  • Largeur de la bague intérieure
    0.5000 po, 12.700 mm
  • Extérieur Diamètre  
    1.7500 po
  • Global Largeur  
    0.5000 po
  • Cote de précision
    ISO-Normal, JIS-0, RBEC-1, ABEC-1
  • Poids
    0.187 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Blindé unique
  • Description
    SC0494Z BILLE BRG
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5048
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le SC0494Z est un roulement à billes radial à rainure profonde de 0.7515 po avec un blindage unique et un diamètre extérieur de 1.7500 po pour une utilisation de précision.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    SC0494Z
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359878851
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359878851

Aperçu

Description du fabricant
SC0494Z BILLE BRG
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon