Motion
BSD 3062 Go

SKF
BSD 3062 CGB

Roulement de butée de roulement à billes - monodirectionnel, alésage de 30 mm, diamètre extérieur de 62 mm, largeur de 15 mm
N° D’ARTICLE MI03402939
N° MFRBSD 3062 CGB
Prix753.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
BSD 3062 CGB

Roulement de butée de roulement à billes - monodirectionnel, alésage de 30 mm, diamètre extérieur de 62 mm, largeur de 15 mm
N° D’ARTICLE MI03402939
N° MFRBSD 3062 CGB
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
Prix753.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    30 mm
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Extérieur Diamètre  
    62 mm
  • Conception de diamètre extérieur
    Droit
  • Global Largeur  
    15 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    0.48 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Matériau de la cage
    Nylon
  • Revêtement
    Sans revêtement
  • Capacité de charge dynamique
    6407 lbf
  • Page de produit du fabricant
  • Rpm max.
    9500 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +120 °C
  • Type de produit
    Roulements de butée de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    28.5 kN
  • Série
    BSD
  • Capacité de charge statique
    15961 lbf
  • Type de palier de butée
    Une seule direction
  • CUP_NON
    7316571160207

Aperçu

Description du fabricant
BSD 3062 CGB BROSSE BRG