Spécifications
Dimensions
- Taille du contenant compatible2 L
- Raccordement du filetage de sortie5/16-24 (femme) dans
Détails
- Débit0.37 po3/cycle
- Type de lubrificationHuile
- Température de fonctionnement maximale+120 °F
- Pression de fonctionnement maximale100 psi
- Température de fonctionnement min.+32 °F
- Sortie6 cc/cycle
- Type de pompePompe pneumatique, pompe électrique
- SériePE-20, PE-22, PE-24
- Tension110 V