Motion
EOC-190-1
Échangeur de chaleur refroidi à l’air - Série EOC, taille 190, NPT 0,750 Taille du port, 1 passage
N° D’ARTICLE MI03410568
N° MFREOC-190-1
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Échangeur de chaleur refroidi à l’air - Série EOC, taille 190, NPT 0,750 Taille du port, 1 passage
N° D’ARTICLE MI03410568
N° MFREOC-190-1
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Espacement des trous de montage
    14.75 po
  • Longueur totale
    16.50 po
  • Taille du port
    3/4 NPT
  • Taille de l’unité
    190

Détails

  • Matériau du corps
    Acier
  • Débit
    38 gal/min
  • Catalogue du fabricant
  • Température de fonctionnement maximale
    300 °F
  • Nombre de laissez-passer
    1
  • Série
    COU
  • Matériau de la tubulure
    Cuivre

Aperçu

Description du fabricant
ÉCHANGEUR DE CHALEUR EOC-190-1