Motion
KT-AF40-02
TROUSSE D’ENTRETIEN DU FILTRE
N° D’ARTICLE MI03418034
N° MFRKT-AF40-02
Prix12.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
TROUSSE D’ENTRETIEN DU FILTRE
N° D’ARTICLE MI03418034
N° MFRKT-AF40-02
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
Prix12.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    165 mm
  • Largeur totale
    70 mm
  • Taille du port
    1/4 BSPT
  • Poids
    25 g

Détails

  • Matériau de la cuvette
    Polycarbonate
  • Options de bol
    Garde
  • Type de drainage
    Manuel
  • Durée de vie de l’élément
    2 ans
  • Valeur nominale du filtre
    5 μm
  • Comp. liquide
    Air
  • Options incluses
    Vidange automatique de type flotteur, support de montage
  • Température de fonctionnement maximale
    +60 °C
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    -5 à +60 °C
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Pression d’épreuve
    218 psi
  • Série
    AF
  • Norme de filetage
    BSPT

Aperçu

Description du fabricant
KIT D'ENTRETIEN DU FILTRE KT-AF40-02
  • Filtre à air modulaire
  • Prévient la contamination
  • Plus léger que l’ancien modèle modulaire AF
  • La réduction de l’épaisseur du boîtier en résine offre une capacité accrue
  • L’efficacité améliorée de la séparation de l’eau prolonge la durée de vie des éléments du filtre
  • Filetages de type Rc, NPT ou G(PF)

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon