Spécifications
Dimensions
- Taille de l’alésage0.5000 po
- Diamètre extérieur de la bride1.6560 po
- Largeur de l’anneau extérieur0.6700 po
- Diamètre extérieur1.5260 po
- Conception de diamètre extérieurBride
- Largeur totale0.6700 po
- Diamètre extérieur du rouleau1.5260 po
- Poids0.25
Détails
- Matériau du roulementAcier
- Type d’alésageHexagonales
- Type de fermetureDouble scellement
- Revêtement de finitionPlaqué zinc
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée