Spécifications
Dimensions
- Taille de l’alésage0.4375 po
- Diamètre extérieur de la bride1.6560 po
- Largeur de l’anneau extérieur0.8700 po
- Diamètre extérieur1.5260 po
- Conception de diamètre extérieurBride
- Largeur totale0.8700 po
- Diamètre extérieur du rouleau1.5260 po
- Poids1.7
Détails
- Matériau du roulementAcier
- Type d’alésageHexagonales
- Type de fermetureSimplement scellé
- Revêtement de finitionPlaqué zinc
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique