Spécifications
Dimensions
- Taille de l’alésage0.4520 po
- Largeur de l’anneau extérieur0.8500 po
- Diamètre extérieur1.5260 po
- Conception de diamètre extérieurDroit
- Largeur totale0.8530 po
- Diamètre extérieur du rouleau1.5260 po
Détails
- Matériau du roulementAcier
- Type d’alésageHexagonales
- Type de fermetureSimplement scellé
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
Aperçu
Description du fabricant
1SP-B1050-1 BRG