Spécifications
Dimensions
- Taille de l’alésage0.7050 po
- Diamètre extérieur de la bride2.4380 po
- Largeur de l’anneau extérieur1.2100 po
- Diamètre extérieur2.2660 po
- Conception de diamètre extérieurBride
- Largeur totale1.2100 po
- Diamètre extérieur du rouleau2.2660 po
- Poids1.5
Détails
- Matériau du roulementAcier
- Type d’alésageHexagonales
- Type de fermetureDouble scellement
- Revêtement de finitionPlaqué zinc
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
Aperçu
Description du fabricant
1SP-B1064-2 BRG