Motion
1SP-B1073-2
Roulement à billes de convoyeur - hexagonal, arbre de 0.7050 po, rouleau de 2.2660 po de diamètre extérieur
N° D’ARTICLE MI03423254
N° MFR1SP-B1073-2
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes de convoyeur - hexagonal, arbre de 0.7050 po, rouleau de 2.2660 po de diamètre extérieur
N° D’ARTICLE MI03423254
N° MFR1SP-B1073-2
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’alésage
    0.7050 po
  • Largeur de l’anneau extérieur
    1.1600 po
  • Diamètre extérieur
    2.2660 po
  • Conception de diamètre extérieur
    Droit
  • Largeur totale
    1.1600 po
  • Diamètre extérieur du rouleau
    2.2660 po
  • Poids
    0.95

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Hexagonales
  • Type de fermeture
    Simplement scellé
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée

Aperçu

Description du fabricant
1SP-B1073-2 BRG

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer