Motion
B4500
Transfert de bille principale monté sur bride - série 1SP , diamètre de bille de 1.0000 po, matériau de bille en acier, matériau de boîtier en acier, capacité de charge de 110 lb
N° D’ARTICLE MI03423276
N° MFRB4500
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Transfert de bille principale monté sur bride - série 1SP , diamètre de bille de 1.0000 po, matériau de bille en acier, matériau de boîtier en acier, capacité de charge de 110 lb
N° D’ARTICLE MI03423276
N° MFRB4500
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    1.0000 po
  • Poids
    0.425

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier
  • Matériau du boîtier
    Acier
  • Capacité de charge maximale
    110 lb
  • Montage
    Montage à bride
  • Série
    1SP

Aperçu

Description du fabricant
1SP-B4500 BALL TRANSFER
  • Interchangeable avec Matthews

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

You May Also Like