Motion
B4530
Transfert de bille monté sur tuyau - série 1SP , diamètre de bille de 1.5000 po, matériau de bille en acier, matériau de boîtier en acier, capacité de charge de 100 lb
N° D’ARTICLE MI03423278
N° MFRB4530
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Transfert de bille monté sur tuyau - série 1SP , diamètre de bille de 1.5000 po, matériau de bille en acier, matériau de boîtier en acier, capacité de charge de 100 lb
N° D’ARTICLE MI03423278
N° MFRB4530
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    1.5000 po
  • Poids
    1.8

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier
  • Matériau du boîtier
    Acier
  • Capacité de charge maximale
    100 lb
  • Montage
    Montage sur tuyau
  • Série
    1SP

Aperçu

Description du fabricant
1SP-B4530 BALL TRANSFER
  • Interchangeable avec Matthews

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif