Motion
TP1160-8MGT-20

GATES RUBBER CO
TP1160-8MGT-20

Courroie d’alimentation double 92322049 – GT2, pas de 8 mm, largeur de 20 mm, 146 dents, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI03424454
N° MFRTP1160-8MGT-20
Prix246.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
TP1160-8MGT-20

Courroie d’alimentation double 92322049 – GT2, pas de 8 mm, largeur de 20 mm, 146 dents, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI03424454
N° MFRTP1160-8MGT-20
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
Prix246.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de la courroie
    0.31 po / 8 mm
  • Largeur de la courroie
    20 mm
  • Longueur totale
    1160 mm
  • Global Largeur  
    20 mm
  • Pas
    0.315 po / 8 mm
  • Longueur du pas
    45.67 po / 1160 mm
  • Largeur standard
    OUI
  • Poids
    0.66 lb
  • Largeur
    0.787 po / 20 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Côté arrière de la ceinture
    Encoché
  • Section de la ceinture
    8M
  • Type de courroie
    GT2
  • Courroie/Dalle
    Ceinture
  • Couleur
    Noir
  • Matériau du cordon
    Fibre de verre
  • Description
    Les courroies PowerGrip GT™2 Twin Power s’appuient sur des dents à double face pour offrir une capacité de charge égale sur l’une ou l’autre des surfaces de la courroie, ce qui permet la synchronisation des deux surfaces d’entraînement. Ces courroies synchrones assurent une capacité de chargement élevée sur les entraînements contrarotatifs et assurent un fonctionnement en douceur et une grande flexibilité. Les courroies Gates Twin PowerGrip GT2 sont conçues pour fonctionner à haute vitesse et se caractérisent par un faible bruit de fonctionnement, avec un profil de dent plus grand pour une capacité de performance accrue.
  • Type de fin
    Infini
  • Type de tissu
    Dents en nylon
  • Numéro de catalogue du fabricant
    9232-2049
  • Numéro CUP du fabricant
    072053936131
  • Matériel
    Polychloroprène (néoprène)
  • Température de fonctionnement maximale
    212 °F
  • Température maximale
    +212°F / +100 °C
  • Température minimale
    -22°F / -30 °C
  • Nombre de Dents  
    145
  • Nombre de côtés dentés
    2
  • Plage de température de fonctionnement
    -22 à +212 °F
  • Matériau du cordon de renforcement
    Fibre de verre
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à l’huile
  • Côtés
    Double face
  • Compatibilité du pignon
    PowerGrip GT
  • Conductif statique
    Non
  • Forme de la dent
    Conception HTD
  • Profil de la dent
    Courbe
  • Numéro de transaction
    1160-8M
  • CUP_NON
    072053936131

Aperçu

Description du fabricant
TP1160-8MGT-20 CEINTURE 9232-2049
  • Le cordon de traction en fibre de verre offre une résistance élevée et une grande résistance à l’étirement avec une capacité de chargement double par rapport à l’équivalent de la technologie Twin Power.
  • Le corps en néoprène résiste à l’humidité et aux contaminants
  • La capacité de la courroie est égale à celle des courroies de distribution à un côté PowerGrip® standard et transmet jusqu’à 100 % de sa charge nominale maximale de chaque côté de la courroie
  • Un fonctionnement considérablement plus silencieux permet une utilisation étendue des applications
  • Pratiquement sans entretien, sans besoin de lubrification et avec un minimum de tension.
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good