Motion
927
Pince à anneau de retenue Channellock - Pour anneaux internes/externes, embouts remplaçables
N° D’ARTICLE MI03424459
N° MFR927
Prix41.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pince à anneau de retenue Channellock - Pour anneaux internes/externes, embouts remplaçables
N° D’ARTICLE MI03424459
N° MFR927

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix41.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    8 po
  • Diamètre de la buse
    0.9688 po

Détails

  • Style de poignée
    BLEU CHANNELLOCK®
  • Interne ou externe
    Interne/externe
  • Nombre d’embouts de pinces
    5
  • Embouts remplaçables
    Embouts remplaçables
  • Angle de la buse
    90 °
  • CUP_NON
    025582566614

Aperçu

Description du fabricant
927 8" RETAINING RING PLIER
  • Fabriqué aux États-Unis
  • Poignées CHANNELLOCK BLUE® pour plus de confort
  • Passer d’anneaux internes à externes avec un simple interrupteur de la languette
  • Comprend 5 paires d’embouts interchangeables à code couleur
  • Ressort de retour robuste