Spécifications
Détails
- SérieS070
Aperçu
- Électrovanne à 3 ports, à commande directe
- Largeur de la vanne : 7mm
- Poids : 5g (vanne à unité unique)
- Bruit de fonctionnement : 38dB(A) ou moins
- Consommation d’énergie : 0.35W (std), 0.1W (avec circuit d’économie d’énergie)