Motion
337
Coupe-fils – Fils durs : 0.047 à 2.311 mm, Fils durs moyens : 0.047 à 2.311 mm, Fils piano : 0.063 à 2.311 mm, Fils souples : capacité de coupe de 0.162 à 4.115 mm, Longueur hors tout de 7 po
N° D’ARTICLE MI03424465
N° MFR337
Prix31.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Coupe-fils – Fils durs : 0.047 à 2.311 mm, Fils durs moyens : 0.047 à 2.311 mm, Fils piano : 0.063 à 2.311 mm, Fils souples : capacité de coupe de 0.162 à 4.115 mm, Longueur hors tout de 7 po
N° D’ARTICLE MI03424465
N° MFR337

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix31.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la mâchoire
    0.79 po
  • Largeur de la mâchoire
    1.18 po
  • Longueur
    7.0000 po
  • Longueur totale
    7 po
  • Longueur de pièce unique
    7.0000 po
  • Poids
    0.57 lb

Détails

  • Application
    Coupe à effet de levier élevé
  • Fini de lame
    Traité à la chaleur au laser
  • Matériau du corps
    Acier à haute teneur en carbone
  • Couleur
    Bleu
  • Type de coupe
    Diagonale à effet de levier élevé
  • Capacité de coupe
    Fil dur : 0.047 à 2.311 mm, Fil dur moyen : 0.047 à 2.311 mm, Fil piano : 0.063 à 2.311 mm, Fil souple : 0.162 à 4.115 mm
  • Description
    Pince coupante diagonale à grand effet de levier
  • Poignée ergonomique
    Poignée non ergonomique
  • Couleur de la poignée
    Bleu
  • Matériau de la poignée
    Poignées CHANNELLOCK BLEUES
  • Style de poignée
    Poignées CHANNELLOCK BLEUES
  • Type de poignée
    Poignées CHANNELLOCK BLEUES
  • Effet de levier élevé
    Oui
  • Isolé
    Non
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de pièces
    1
  • Réaffûté
    Ne peut pas être réaffûté
  • CUP_NON
    025582133274

Aperçu

Description du fabricant
PINCE COUPANTE DIAG 337 7 PO XLT